LEFSH25RNZB-200 L Series(LEFSH25RNZB) SMC 40511336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25RNZB)LEFSH25RNZB-200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・グリース塗付 ・オートスイッチ取付金具など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40511336
品番
LEFSH25RNZB-200
参考基準価格(税別)¥71,450販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする