修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (10m)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40511371 品番43-319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)10 商品タイプ交換テープ 色(本体)クリアブルー 仕様PET 種別交換テープ 材質70%再生樹脂 質量(g)8 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×33.5×11.8 エコマーク認定番号18 112 234

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40511371 43-319 55608604 WH-115R(49558) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) PLUS(プラス)[文具] 1個(12m) 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508374
2020-09-26
用途:
安い!
ease 様 (製造業)

本体が素晴らしいので替えを購入しましたが、こちらも安くて助かります!

対象商品:
40511371
2015-08-27
用途:
文字、図面の修正等
製造業

会社でこの商品を持っている人の割合が高いので交換テープを、新しい人には本体を注文しています。ただ、同じ商品で裏から見えないタイプもあるので、そちらも取り扱っていただけると嬉しいです。もし、取り扱って頂けなかったとしても最初に述べた理由プラス貴社で値引を組み合わせて買うと安いし、3000円に届かなかったときについでに買うのにいい値段なのでこれからも貴社で買う予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
40511371
2014-05-29
用途:
ボールペン字の修正

以前より購入していますが
使いやすく改善されたように感じます。
たるむ事もなく、付着せずに巻き取られることも
ほぼ無くなりました。
脱着も簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする