LAM-806 ラミネーター(4本ローラータイプ) オーム電機 40511746

LAM-806 ラミネーター(4本ローラータイプ) オーム電機 40511746 LAM-806 ラミネーター(4本ローラータイプ) オーム電機 40511746

ラミネーター(4本ローラータイプ)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40511746 品番LAM-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約60秒でラミネート開始。
スタイリッシュな薄型デザイン。
100/150ミクロンフィルム対応。
仕上がりきれいな4本ローラー。
巻き込み時に逆転ボタンで対応。

質量(g)3000 消費電力(W)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×155×70 ウォームアップ時間約60秒(100μの厚みで内容物が薄い場合) 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 質量(kg)3.0 サイズA4 最大ラミネート幅(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40511746
2015-07-23
用途:
配布物のラミネーター

購入後1ヶ月目で、異音がし始めフィルムが詰まりまともにラミネート出来なくなりました。
ウォームアップの時間は確かに短いのですがローラーの品質に問題でもあるのか
流れが悪くフィルムがずれて使えません。

返品させてもらいました。

メーカーの品質改良に期待します。

対象商品:
40511755
2014-10-10
用途:
掲示物のラミネート

従来使用していた製品に比べ半分以下のスペースで置け、しかもアイドリング時間も短い。仕上がりも綺麗で非常にコストパフォーマンスに優れている。

対象商品:
40511755
2014-03-03
用途:
生産管理上の作業手順書、在庫管理上の各表示等に使用します
株式会社ライトラバー工業 様

今までは1本ローラーを使用していましたがラミネート後、波打つ状態に仕上がっていました、購入したラニネーターは
価格が安い、4本ローラーで仕上がりが抜群にきれいで、電源を入れてすぐ使用できるのがとても気にいり使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
40511755
2014-01-29
用途:
ラミネートする

今まで使用していたラミネータはスイッチを入れてからだいぶまってから使えたので
スイッチをいれたのも忘れてしまっていたけれど、このラミネータはすぐに使えてびっくり!
作業効率があがります★

1人が参考にしています
対象商品:
40511746
2014-02-19
用途:
工場内 看板 など

以前使用していた物より立ち上がりも早くラミネートのヨレも無く良い物だと思います。

対象商品:
40511755
2013-08-18
用途:
お店ののPOPにラミネート加工する。
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく、使用可能になるまでの時間が短いのとても助かります。
また、4ローラーなので、動作も安定しているように思います。

デザインもシンプルながら、先進的でとても気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
40511746
2013-08-08
用途:
安全支持の表示に。

とても奇麗に、素早くラミネ−ト出来て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40511746
2013-05-15
用途:
修了証書、認定書、会員証のラミネート
株式会社ピカ塾 様

セミナーを開催しているので、受講生の証明書発行にラミネート加工は欠かせません。
ラミネーターはこれで3台目です。
立ち上がりが早く、仕上がりが奇麗なので大満足です(^O^)/
焦げ臭いにおいもなく、作動中も大変静かです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする