JGM-1107 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 40513067 JGM-1107 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 40513067 JGM-1107 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 40513067

S45C重量戸車 トロ車型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40513067 品番 JGM-1107
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)130 寸法C(mm)90 寸法D(mm)110 寸法E(mm)110 寸法F(mm)120 寸法G(mm)52 寸法H(mm)36 寸法I(mm)26 寸法J(mm)14 寸法K(mm)10 寸法L(mm)77 寸法M(mm)24 寸法N(mm)90 寸法S(mm)47 寸法T(mm)6 車輪径A(mm)110 タイプトロ車型 用途各種門扉・重量扉 仕様トロ車型・鉄枠 寸法(mm)110 ベアリング#6204ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)1000 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341832
2023-11-12
用途:
門扉の戸車の修理

取り付け穴寸法等詳しく載せて貰えると嬉しいです。今回たまたま取り付けできましたが”!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする