LEFSH25T6B-100C L Series(LEFSH25T6B) SMC 40513357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25T6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード40513357品番LEFSH25T6B-100C
参考基準価格(税別)¥114,130販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする