※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニタイト
ユニタイトの ボルト
ユニタイトの その他ボルト
トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40514345
品番
S10T M20×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
規格
国土交通大臣認定 国住指第2604号
国土交通大臣認定 国住指第3297号
ねじの呼び
M20
材質
(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
セット内容
ボルト、ナット、座金
寸法H(mm)
13
等級
S10T
寸法r(mm)
約1.2〜2.0
寸法D(mm)
最小34
表面処理
無し(生地)
寸法B(mm)
14.1
寸法D1(mm)
最小33
寸法s(mm)
35
寸法d1(mm)
20
寸法h(mm)
約18
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M20×50
E(°)
最大1
強度区分
10.9
頭部
片寄り(a-b)最大0.9mm
寸法許容差(mm)
(d1)+0.8、-0.4、(H)±0.9、(B)±0.3、(s)+6
ねじ山種類
メートル並目