S10T M20×55 トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト 40514354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S10T M20×55 トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト 40514354 S10T M20×55 トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト 40514354

トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40514354 品番S10T M20×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
規格
国土交通大臣認定 国住指第2604号
国土交通大臣認定 国住指第3297号
ねじの呼びM20 材質(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C 長さ(mm)55 ねじピッチ2.5 セット内容ボルト、ナット、座金 寸法H(mm)13 等級S10T 寸法r(mm)約1.2〜2.0 寸法D(mm)最小34 表面処理無し(生地) 寸法B(mm)14.1 寸法D1(mm)最小33 寸法s(mm)35 寸法d1(mm)20 寸法h(mm)約18 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M20×55 E(°)最大1 強度区分10.9 頭部片寄り(a-b)最大0.9mm 寸法許容差(mm)(d1)+0.8、-0.4、(H)±0.9、(B)±0.3、(s)+6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする