6520-272 CTBサドル272 CIONLLI 40516445 6520-272 CTBサドル272 CIONLLI 40516445 6520-272 CTBサドル272 CIONLLI 40516445 6520-272 CTBサドル272 CIONLLI 40516445

CTBサドル272

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40516445 品番6520-272
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Φ27.2mmのシートポストが直付されたCTBサドルです。
リアバンパーがサドルをガードするとともにデザインとしてもかっこよさを強調します。
長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用しました。
成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広いシートポストです。
裏面のネジを樹脂キャップでカバーし、不意のケガを防止します。

幅(mm)140 長さ(mm)240 材質樹脂/スチール 寸法(mm)前後240×幅140×厚さ70、(ポスト径)Φ27.2×220 質量(g)565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40516445
2024-05-18
用途:
サドルの劣化による交換
はんこ広場 谷九店 様 (卸売・小売業)

軸のサイズが太い為ホームセンターでは手に入らなかったので助かった

2021-12-17
用途:
子供の自転車に
建設業・工事業

下限の調整が更にできるとの事で購入。
手配も迅速でとてもありがたい。

商品も期待以上で安っぽくなくクッション性も十分。

マットな質感のブラックです。

対象商品:
40516445
2023-04-15
用途:
少し太い
建設業・工事業

穴が空いたので購入しましたが径が太く刺さりませんでした。全ての自転車には合わないようです。

対象商品:
40516445
2021-03-14
用途:
中学入学に合わせて
その他業種

中学から自転車通学になる娘のため購入。今後身長が伸びることを考え、少し大きいが27インチにしたところ、さすがに足が届きにくそうなので、サドルを下げるためにこれにした。3センチくらいは低くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40516445
2019-07-26
用途:
買い物等

よめの自転車つぶれたので、私が乗っている20インチの折り畳み式の自転車に乗りたいが、サドルが高すぎて乗れないとの事。ネットで探したら、CTサドル272の見つけました。商品到着、付け替えると、すぐに乗れました。感謝、感謝です。

対象商品:
40516445
2015-06-27
用途:
間違えて購入した

子供の自転車用に購入したのですが、Φのサイズが大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする