LW-OS 軽量マウント MINOURA(箕浦) 40516567

軽量マウント

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)クランプ対応径:27~35
内容量1個注文コード40516567品番LW-OS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)

材質アルミ寸法(mm)クランプ対応径:27~35質量(g)27タイプOS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40516551
2024-09-09
用途: バイクのドラレコマウントベースに

ハンドルマウント用に使用です ベースのみですが製作したベースの固定用に使用です このベースマウントがしっかりしていないとすべてが 無駄になりますがこちらミノウラさんのは?期待に応えてくれました! 色も黒で良かったです♪

2024-01-28
用途: バイクハンドルマウントでドラレコを付けるベースに

スペース的に狭い場所にドラレコマウントを固定するベースに使用します こちら幅も狭いのですが まだ、電源ソケットベースに当たるのでそちらを削って取り付けました 5㍉穴に自作ベース板を取り付けて ドラレコマウントを貼り付けて使用します このマウントスペースに入るのはコレしかありませんでした 1穴タイプですが2穴なら更によかったでしたね

対象商品 : 40516567
2022-03-13
用途: w650にサイドリフレクターを取り付けるため

ヤマハ製サイドリフレクターをw650のフレームに取り付けるためにこちらの製品を使用しました。5mm穴なので6mmネジのデイトナのサイドリフレクターは取り付けできません。

対象商品 : 40516567
2021-12-01
用途: w650 サイドリフレクター装着

w650にサイドリフレクターを装着するために使用しました。付属のスペーサーを使い問題なく取り付けできました。また、取り付け用のボルト穴5.0mmにヤマハSR400用のサイドリフレクターがぴったり取り付けできます。

1が参考にしています
対象商品 : 40516567
2019-06-27
用途: スマホホルダーのマウント交換
運輸・通信業

運転席のドアアシストグリップに固定です。
インパネやエアコン送風口は潰したくなくこれを使用です。

対象商品 : 40516551
2018-11-03
用途: 自転車のライト固定
自動車・二輪車・自転車関連業

昔のランドナータイプ自転車に電池式ライトを固定するのに使用。
昔の固定ホルダーは鉄(メッキ)だったので錆びてしまいましたが、これはアルミなので錆びの心配がありません。重量も軽く値段も手ごろで満足です。銀色があるともっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40516551
2015-07-19
用途: 自転車のハンドルにコンパクトカメラを付け動画を撮るのにるのに使用しました。
MACRO DENTAL ART

ハンドルが、黒なので目立たず軽量で、大満足です。

対象商品 : 40516551
2016-11-01
用途: シートポストの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のフレームのサイズが26mmなんで、
締めるのが、注意が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする