IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351

IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351
IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351
IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351
IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351
IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351
IDS-120S ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業 40519351

ステンレスキーパー大型タイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)12
内容量1個注文コード40519351品番IDS-120S
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。

容量(L)12材質(胴部・内容器)ステンレス本体質量(kg)約3.12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×330×404保冷温度9度以下(6時間)箱寸法(mm)W305×D295×H474TKG品番7-0878-0201TKG品番(2017)6-0832-0201
注意
※飲料水以外のもの(炭酸飲料、みそ汁及びドライアイス等)は入れないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40519351
2023-04-08
用途: 飲食店営業
飲食業

大きさ調度良く、容量も十分で使い勝手いいです。
足があったほうが良かったとあとで気付いた。

対象商品 : 40519367
2017-07-13
用途: 仕事中の給水容器
製造業

かなり低価格で購入出来るので非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする