40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 40519945 品番 FLR40S・EX-N/M 10P
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。

タイプ3波長形 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 平均寿命(時間)12000 全光束(Lm)3100 仕様演色性/80以上 消費電力(W)40 点灯方式ラピッドスタート形 本体長さ(mm)1198 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
注意
※一部のラビット式灯具で、まれに正常に点灯しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
精密機械工場の天井

コスパが良いのでリピ買いしています
標準的なお品だと思います

対象商品:
53392579
2025-09-12
用途:
通常作業時
医療・福祉・介護関連業

LED化を進めていますが、数が多過ぎるうえに予算が付かない。まだまだ蛍光管
が必要な期間が続きそうです。

2025-11-11
用途:
消耗交換
卸売・小売業

まだ、LEDに交換していないので、安価で助かっています。

2025-04-18
用途:
工場内の照明交換

LED化が終わっていない箇所があり、大変助かります。

2024-12-19
用途:
事務所の蛍光灯
卸売・小売業

今までは白色だったので今回は昼光色にしてみました。
個人的には白色より昼光色の方が青っぽい光で少し明るく感じるので好きです。
このお値段なら、気軽に試せていいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40519945
2024-09-05
用途:
施設内蛍光灯
上伊那農業協同組合 様 (農・林・水産業)

高度を明るくしたため、視認性がよくなった。コストもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
40519945
2024-04-25
用途:
社内照明
サービス業

他社に比べて値段が安いので、割り切って購入しましたが
遜色なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
40519945
2023-10-13
用途:
消耗品交換
製造業

値段がありえないぐらい安かったので半信半疑でしたが、明るさ、発色等他社製品と全く遜色がありません。これはかなりお買得でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする