※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH40LS4H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40521048 品番LEFSH40LS4H-700CN-S5A2H
参考基準価格(税別)¥274,450 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
ストローク(mm)700 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V〜230V) 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする