※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40521854 品番 LEFSH40NZB-1200
参考基準価格(税別)¥129,860 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク標準ストローク ストローク(mm)1200 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)40 精度(H) 高精度形 ボールねじリード(mm)(B) 10 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする