折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付)

(7件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40522325 品番 116K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ピン式ロックで完全ロック。
軽いペダル操作で便利です。
車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。

床面高さ(mm)145 質量(kg)14.5 ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 キャスター固定キャスター×2個、自在キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 材質(台)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
お米の運搬
農・林・水産業

ストッパーがとタイヤがしっかりしている作りで、他の商品と比べて安定感がある気がして選びました。実際重いお米を運搬する際にもスムーズに動き安定感があり、満足です。その分重いので台車自体の持ち運びには向かないとは思います。

対象商品:
40522325
2022-10-12
用途:
機材運搬時
卸売・小売業

重い機材や荷物の運搬が頻繁にあり、ストッパー付きの台車を探していたところ、条件が合っていたためこちらの商品購入に至りました。
非常に丈夫なつくりと安定感に大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40522325
2020-02-20
用途:
印刷物や宅配便荷物など
甲府共立病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

台車は以前購入し使用していましたが振動や音がひどく
今回のものはそれらのものに対し改善があり軽く
使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40522334
2018-12-25
用途:
確実に止まります
株式会社いろは珈琲 様

ブレーキ付きの台車は初めてですが、車輪にピンを差し込む仕掛けなので確実に止まってくれます。できれば前輪も止まってくれるとありがたいのですが構造的には難しいでしょうね。

対象商品:
40522334
2017-12-13
用途:
商品納入時に使用
卸売・小売業

商品納入時に使用するため、台車のトラックへの積み下ろし作業が多い為、台車自体の重量の重さがネックになっている。しかし、タイヤの動きは軽快であり、評価としてはごく普通のものと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40522325
2014-11-13
用途:
荷物運搬

フットブレーキ付きが作業するときに便利

1人が参考にしています
対象商品:
40522325
2013-11-05
用途:
荷物の搬入時

思っていたよりもしっかりしていてとても満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1人が参考にしています
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする