ナフ-S200 キーホルダー型名札 コクヨ 40522343

ナフ-S200 キーホルダー型名札 コクヨ 40522343
ナフ-S200 キーホルダー型名札 コクヨ 40522343

キーホルダー型名札

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6枚)
青・黒・緑・赤・白・黄(各1枚)
外寸法(mm)60×21
内容量1パック(6枚)注文コード40522343品番ナフ-S200
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。

青・黒・緑・赤・白・黄(各1枚)材質PEタイプ片面表示用厚さt(mm)3リング内径(Φmm)17寸法(縦×横)(mm)60×21外寸法(mm)60×21カードサイズ(mm)42×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40522352
2021-12-19
用途: 仕事用
テクニカルオート福山

会社の代車の管理にちょうどいいサイズです、大変いいと思います。

対象商品 : 40522343
2019-10-07
用途: 納品時のキーフォルダ等
株式会社荏原電産

納入品のタグ付けや、キーフォルダ等に使用。判り易く整理出来て良い。

対象商品 : 40522352
2018-12-12
用途: 作業車のカギに使用!
田島工業建設業・工事業

キーホルダーでは間違えそうなので、
シンプルに考えて使ってます。

対象商品 : 40522343
2018-09-13
用途: 車のキーホルダー

車を間違えないよう、キーホルダーを付けています。また、穴が開いているので保管に便利です。

対象商品 : 40522343
2017-04-06
用途: 備品補充分

新しい鍵の為購入しました。定番です。問題ありません。

対象商品 : 40522343
2015-08-04
用途: キャンプ道具の仕分けに
設備電算親睦会

増えるキャンプ道具、似たような袋にいろんな部品、名前を付け色分けで簡単整理。

対象商品 : 40522352
2015-05-22
用途: ビル管理鍵個別利用時のプレート用

鍵用リンクと引っ掛ける用リンクが両方あると便利(上下2リンク)

1が参考にしています
対象商品 : 40522343
2013-09-03
用途: 倉庫の鍵用
農・林・水産業

コクヨさんのは、いつも使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする