キーホルダー型名札

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 40522352 品番 ナフ-S210
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。

青・緑・ピンク(各1枚) 材質PP タイプ両面表示用(大) 厚さt(mm)4 リング内径(Φmm)20 寸法(縦×横)(mm)62×25 外寸法(mm)62×25 カードサイズ(mm)42×17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522352
2021-12-19
用途:
仕事用
テクニカルオート福山 様

会社の代車の管理にちょうどいいサイズです、大変いいと思います。

対象商品:
40522343
2019-10-07
用途:
納品時のキーフォルダ等
株式会社荏原電産 様

納入品のタグ付けや、キーフォルダ等に使用。判り易く整理出来て良い。

対象商品:
40522352
2018-12-12
用途:
作業車のカギに使用!
田島工業 様 (建設業・工事業)

キーホルダーでは間違えそうなので、
シンプルに考えて使ってます。

対象商品:
40522343
2018-09-13
用途:
車のキーホルダー

車を間違えないよう、キーホルダーを付けています。また、穴が開いているので保管に便利です。

対象商品:
40522343
2017-04-06
用途:
備品補充分

新しい鍵の為購入しました。定番です。問題ありません。

対象商品:
40522343
2015-08-04
用途:
キャンプ道具の仕分けに
設備電算親睦会 様

増えるキャンプ道具、似たような袋にいろんな部品、名前を付け色分けで簡単整理。

対象商品:
40522352
2015-05-22
用途:
ビル管理鍵個別利用時のプレート用

鍵用リンクと引っ掛ける用リンクが両方あると便利(上下2リンク)

1人が参考にしています
対象商品:
40522343
2013-09-03
用途:
倉庫の鍵用
農・林・水産業

コクヨさんのは、いつも使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする