KFB-DA4T キーファイル コクヨ スライドロック 40522404

キーファイル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダー数36 透明 注文コード40522404 品番KFB-DA4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はホルダー数・色など6種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。

ホルダー数36 種別フタタイプ 透明 タイプダブル 用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。 付属品キーホルダー型名札(ナフ-210LB・P・Y・W)各9個 材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×64×262 施錠方法スライドロック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×64×262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
鍵の運用管理
南信貨物自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

名前の通り、袖机に収納できるので、施錠保管も兼ねて、便利で重宝しています。

対象商品:
40522395
2024-02-22
用途:
予備鍵の管理・保管
サービス業

軽くて、場所を取らず格納できるので便利。
また、移動時にも鍵が落ちないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40522386
2019-05-29
用途:
運送業なのでトラックのキーケースとして使用
福岡都市配送株式会社 様 (運輸・通信業)

机の上のカウンター壁面に並べています。先に2個購入しましたが
使い勝手が良い為、また1個追加しました。厚みが薄いので
とてもすっきり使えます。

対象商品:
40522395
2019-02-12
用途:
スペアキーの保存

不安ではありましたが、スペアではない、鍵もそのまま収納できました。

対象商品:
40522386
2021-10-11
用途:
鍵の整理
不動産業

重いです。半透明の蓋があるので、1カ所にたくさん掛けられません。以前販売していた、キーストッカーの再販売を望みます。

3人が参考にしています
対象商品:
40522386
2018-05-24
用途:
賃貸物件の(管理キー)の保管。
スクレイル株式会社 様 (不動産業)

主に、物件売買の不動産業。売買が成立した物件に賃貸の依頼があるので、件数は多くないですが、18キー収納、2個目です。コンパクトで使い易く、書庫や袖机の引き出しにぴったりです。大袈裟過ぎず価格もまずまず。

1人が参考にしています
対象商品:
40522395
2017-03-18
用途:
事務所の鍵の保管
教育・研究機関

玄関、キャビネ、従業員のロッカー、小さい事務所だがそれなりに鍵はあるので、購入。A4サイズで持ち手がついていて、札付き、中で鍵が外れたりしないので、日中は事務所に置いて、夜は施錠キャビネにしまえて良い。

対象商品:
40522395
2016-04-03
用途:
お客様のカギ管理に
不動産業

賃貸アパートのカギの管理用に購入しました。
一つ一つにアパート名と部屋番号を記入することで管理しやすい構造になっており、カギが外れにくいため持ち運びもしやすいです。
価格もお手頃のため、次購入するときにも同じものを購入しようかなと思っております。
大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする