曜日別特売
KH-15 キーハンガー コクヨ 40522456

KH-15 キーハンガー コクヨ 40522456
KH-15 キーハンガー コクヨ 40522456

キーハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
仕様
青・黒・緑・赤・黄の5連
注文コード
40522456
品番
KH-15
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る

ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。

仕様
青・黒・緑・赤・黄の5連
材質(本体)
PMMA(白)粘着剤付き
材質(フック)
真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1連あたり)33×30×27
最大約30%オフ!コクヨ年末セール。お買い得商品満載の特価セール。12月28日(月)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40522456
2020-11-08
用途: 弊社商品に貼り付け完成品として出荷しています。
株式会社エス・アイ・シー 様

コクヨキーハンガーを使いだして約8年 累計で3000個以上は使用しています。

製品の品格がこのキーハンガーによりかなり高くなっています。(自社評価)

2人が参考にしています
対象商品 : 40522456
2019-09-26
用途: 鍵の管理

色分けされているため、わかりやすい。
壁につけられるのが良い。

2人が参考にしています
対象商品 : 40522465
2018-03-06
用途: 掲示版のハンガー

かなり前から、現場の掲示板を掛けるために使用しています。そこそこの耐久と、見栄えがいいです。

対象商品 : 40522456
2016-05-08
用途: 事務所用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

糊面が強力

対象商品 : 40522465
2015-02-02
用途: 文房具を吊り下げる

両面テープの粘着力も強く多少重たいものも吊り下げられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする