※着用例

パトロールベスト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40522666 品番 8188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

昼夜を問わず視認性に優れ、防犯活動をアピール!。
高輝度反射テープ。
大型ポケット2個。

種類ベスト型 サイズLB ウエスト(cm)LB(〜130まで) 色(本体)蛍光グリーン 仕様左右大型ポケット、前開きファスナー 材質ポリエステル・反射材コーティング(テープ)、ポリエステル100%(身頃) テープ地色グレー 着丈(cm)64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522632
2021-03-15
用途:
車に非常用として搭載

夜間の路上でのタイヤ交換等の作業時、危険回避の為に購入。
軽くてコンパクトに畳めるので、大変満足。
前もポケットもファスナーなので、バリバリしなくてこれも良い。

対象商品:
40522641
2018-03-20
用途:
自転車走行
有限会社 栃信総業 様

胸ポケットがあるとより使いやすいので 自分で加工しました。
めがね 小銭 ラジオ スマホ などすぐにとれるとポケットは
あると いいですね

対象商品:
40522632
2017-08-12
用途:
早朝の運動時に着る
農・林・水産業

日が短くなって朝5時からの運動で暗いときに着用すると車が遠くから分かって避けてくれる。

対象商品:
40522632
2019-12-19
用途:
夜間バイクでの配達
自動車・二輪車・自転車関連業

前チャックなのでマジックテープ式とは違い取れてくることがない。

対象商品:
40522632
2016-08-08
用途:
交通事故処理の安全対策
高橋商会 様

現場検証の警察官もこのメーカーのこの品を着ていたのにビックリ!昼間の事故現場では反射チョッキより目立ってこれはお勧めの品です!

対象商品:
40522641
2014-05-05
用途:
バイクでの配達

ポケットがあるので便利。
3ヶ月ほど毎日使ってますが光る部分がぱりぱり割れたりしません。
良い商品と思います。

対象商品:
40522641
2016-04-19
用途:
港湾荷役

価格が少し高め

対象商品:
40522632
2013-02-06
用途:
夜道の歩行
唐沢施術院 様

良く認識される

 軽くて軽度の雨でも使用可能

 フリーサイズ・ベストなのでコートの上に装着できる

 大きなファスナーポケットが付いているので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする