※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
550
サイズ(mm)
40
注文コード
40522877
品番
LEFSH40S4A-550
参考基準価格(税別)
¥141,240
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ・寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
精度
(H) テーブル:高精度形
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
CADデータダウンロード