ホビー用ペースト

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40523962 品番 BS-10
参考基準価格(税別)¥404 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。

種別半田付け 成分ワセリン80〜90wt%、塩化亜鉛4〜6wt%、水分2〜4wt%、パラフィン6〜9wt%、塩化アンモニウム1〜3wt% 容量(g)10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
電気工作から小物作成まで
運輸・通信業

ヤニ入りハンダのように周りが汚れないし、
酸性のフラックスと比べるとハンダ流れは負けますが
後々の腐食が無いというメリットで圧勝です。

対象商品:
40523962
2024-07-17
用途:
ハンダ付け

このペーストが無いとハンダのノリが悪いので、ハンダ付けには必須です。とても安価で助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
40523962
2024-09-02
用途:
ハンダ付け作業に使用

他の高級品はDIYには必要ないと思います
これで十分です。

対象商品:
40523962
2021-11-23
用途:
時々する半田付けの為

近々古い懐中電灯の修理の為、半田付けが必要となり、その為に購入しました。ですので、まだ利用していません。
私は最近は半田付けをする機会があまりありませんが、時々はするので、そういうユーザーの向けとしても、この製品は安価で小容量で良いと思います。

対象商品:
40523962
2022-05-30
用途:
はんだ付け
不動産業

いいですね〜 初めて購入して使いました。はんだ付け 意外と難しいと思ってましたが、私でも出来ました。こんな商品があると知らなかったので

対象商品:
40523962
2021-02-25
用途:
ラジコンのはんだに使います。
介護タクシーファミリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

作業がしやすくなりましたしはんだの付もいいですし固形なので塗りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40523962
2020-12-20
用途:
これで5個目の購入です。
清水技術研究所 様

半田するときに、良く食んだが伸びます。
十分満足して使って、リピートしています。

対象商品:
40523962
2020-04-12
用途:
はんだ接合補助
製造業

定番の製品で安心して使用しています。はんだ付けがうまくなったように感じられ、私には粘度も程よくかなり使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする