DE-600 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン 40524057 DE-600 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン 40524057

表面保護フィルム(自動車内装用)

(37件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)200 注文コード40524057 品番DE-600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はテープ幅・幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に

半透明 テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着力350g/25mm 用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自動車メーカーのドアトリムに採用がありますが、シボの具合によっては十分な粘着力を発揮できない場合があります。
寒い環境下等では特に貼りが困難になる場合があります。
その場合はトリム面や粘着力テープ自体を少し温めて使って頂くと付きやすくなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40524032
2024-09-29
用途:
車のドアーや足の掛かる内部の養生に使用

綺麗に貼る事も出来、又、見栄えもよくて車に物を入れる時にドアーに当たっても傷を防ぐ事が出来長く保つ。

2人が参考にしています
対象商品:
40524032
2024-08-29
用途:
車の点検時、車検時
杉山カートショップ 様

とっても良いです。粘着は、かなり良いですが、車の内装には、いまいち。商品どうしが、つくと、捨てるようです。

対象商品:
40524041
2024-03-04
用途:
ステップ,ドア下部汚れ防止
中西農園 様 (農・林・水産業)

@厚さ、0.45mmのようですが、も少し分厚い方がよい気がします。
A粘着力が少し弱い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40524041
2020-04-05
用途:
自動車整備
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車の内装保護として使用しています。希望の長さで切るのが結構難しいです。100o毎にミシン目が有っても良いかな・・・と思いました。

6人が参考にしています
対象商品:
40524057
2021-12-26
用途:
木製家具の養生
教育・研究機関

ニス塗装された木製家具で、アルコール消毒液がかかる部分に養生を施す必要あるため使用してみました。恒久的な目的ではないのでまずは充分かと思っています。
2ヶ月使用してますが問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
40524032
2019-11-03
用途:
タイルの保護
その他業種

安くて気兼ねなく使用でき、貼り直しも何度もできて満足でした。

対象商品:
40524041
2019-06-27
用途:
不注意による車への傷防止

つや消しなのでテカらず、これだけの長さが有れば、失敗しても何度もやり直しができます。適度な粘着力です。引っ張れば若干の伸びも有りますので曲面にも貼れました。

対象商品:
40524032
2019-09-27
用途:
内張の保護
医療・福祉・介護関連業

シボのある内張部分の接着性は弱く、はがれやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする