CPGB090304T00815ME KBN25M チップ CPGB-ME 京セラ 40526491

CPGB090304T00815ME KBN25M チップ CPGB-ME 京セラ 40526491
CPGB090304T00815ME KBN25M チップ CPGB-ME 京セラ 40526491

チップ CPGB-ME

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質KBN25M
内容量1個注文コード40526491品番CPGB090304T00815ME KBN25M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし内接円直径(Φmm)9.525材質KBN25M形状ひし形80°寸法A(mm)9.525寸法S(mm)1.9寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)4.5角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする