チップ DNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質KBN10M 注文コード40528774 品番DNGA150401S01225ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はコーナー半径・材質など200種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質KBN10M 形状ひし形55° 寸法A(mm)12.7 寸法S(mm)2.2 内接円直径(Φmm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)5.16 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする