ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40539082 品番 SHA0820-120
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法H(mm)19 寸法H1(mm)9.25 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)- 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)12 勝手勝手なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする