京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40539143
品番
SHA1023-120
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
23
寸法D2(Φmm)
14
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
10.5
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
16
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
14
勝手
勝手なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。