京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40539186
品番
SHA1225.0-135
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
16
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
11.5
寸法L1(mm)
135
寸法L2(mm)
17
寸法d1(Φmm)
12
寸法d2(Φmm)
14
勝手
勝手なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。