※5-M13-3-LEHZJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(-) コントローラなし アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし 材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム (CR) 注文コード40543405 品番LEHZJ10LK2-4F
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
爪数2爪 ボディサイズ10mm ストローク(mm)4 コントローラ種類(-) コントローラなし アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータケーブル取出方向(F) 正面取出 アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし 材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム (CR) モータサイズ(L) コンパクト形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする