※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
ドライバ種類
(-) ドライバなし
注文コード
40544893
品番
LEJB40S2T-300-S2
参考基準価格(税別)
¥200,920
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
300
駆動方式
ベルト
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(-) ドライバなし
ボディサイズ
40
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
CADデータダウンロード