LEJB40S2T-300-S5 LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T) SMC 40544902

※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300ドライバ種類(-) ドライバなし注文コード40544902品番LEJB40S2T-300-S5
参考基準価格(税別)¥203,060販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(-) ドライバなしボディサイズ40アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする