曜日別特売
LEJB40S2T-600B LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T) SMC 40544945

※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600注文コード40544945品番LEJB40S2T-600B
参考基準価格(税別)¥242,280販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wボディサイズ40アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする