曜日別特売
LEJB40S2T-200-S5A2H LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T) SMC 40544997

※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)注文コード40544997品番LEJB40S2T-200-S5A2H
参考基準価格(税別)¥262,960販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
ストローク(mm)200駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ボディサイズ40アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(H) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする