京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40546116
品番
ACLCL1212JX-09FF
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法H1(mm)
(=h)12
寸法H2(mm)
-
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
-
寸法S(mm)
0
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
背面クランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。