※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S6T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V〜230V) 注文コード40546363 品番LEJB40S6T-200-R5B2H
参考基準価格(税別)¥304,590 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はストローク・ドライバ種類など147種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)200 駆動方式ベルト モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V〜230V) ボディサイズ40 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(H) コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする