京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
40546536
品番
SVPBL2525M-16N
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
5
寸法B(mm)
150
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
25
寸法H1(mm)
(=h)25
寸法h(mm)
25
寸法H3(mm)
25
寸法F1(mm)
32
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。