京セラ
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
適合チップ
正方形90°
ひし形75°
正三角形60°
ひし形80°
六角形80°
ひし形35°
勝手
左
右
左
チップ逃げ角(°)
0
0
11
5
切込み角Kr(°)
75
95
93
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40547044
品番
S40T-CSKNL12-IX7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
最小加工径A(Φmm)
70
寸法D(Φmm)
40
寸法F(mm)
27
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
67
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
12.7
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
12
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。