曜日別特売
S40T-CSSNL12-ID7 ホルダ 京セラ 40547227

ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合チップ正方形90°
勝手
チップ逃げ角(°)0
切込み角Kr(°)45
内容量1個注文コード40547227品番S40T-CSSNL12-ID7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
最小加工径A(Φmm)70寸法D(Φmm)40寸法F(mm)27寸法H(mm)37寸法L1(mm)300寸法L2(mm)50シャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300適合チップ正方形90°勝手クランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0切刃長さ(mm)12.7シャンク鋼シャンク角度θ(°)12基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04946803
2016-11-14
用途: 切削
株式会社中島製作所

ボーリングバーは値段が高く購入も戸惑います、他社より若干安価であったために購入しました。
商品としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする