ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40547613品番HA32PTFNR16-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300
最小加工径A(Φmm)40寸法D(Φmm)32寸法F(mm)22寸法L1(mm)41形状三角形勝手右勝手クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0角度θ(°)10基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする