京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40547692
品番
HA32SDUCR11-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
32
寸法F(mm)
22
寸法L1(mm)
25
寸法S(mm)
6
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
角度θ(°)
3
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。