曜日別特売
LEJB63S3T-500-S2A2 LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T) SMC 40548122

※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)注文コード40548122品番LEJB63S3T-500-S2A2
参考基準価格(税別)¥303,440販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ボディサイズ63アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oケーブル長さ(m)(-) コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする