京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
注文コード
40548593
品番
S25K-SDLCL11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
寸法L1(mm)
120
切刃長さ(mm)
11.6
寸法S(mm)
5.8
寸法D(Φmm)
25.4
シャンク
鋼シャンク
寸法H1(mm)
23
寸法d1(Φmm)
24.8
寸法H2(mm)
23
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
125
寸法F1(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。