京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
40548724
品番
SDLCR1010F-07FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。