京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40548776
品番
SDLCR1212F-11FF
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
12
寸法L1(mm)
85
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
12
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
2
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。