京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
40549223
品番
SCLCR1010JX-06FF
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
648-8927
H1=h
10
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法F1(mm)
10
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。