京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
10
寸法B(mm)
10
注文コード
40549284
品番
SDJCL1010JX-07FF
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・寸法B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
-
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
-
寸法S(mm)
0
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
10
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。