※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S7T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 ドライバ種類(-) ドライバなし 注文コード40549547 品番LEJB63S7T-500-SA
参考基準価格(税別)¥251,520 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はストローク・ドライバ種類など222種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 駆動方式ベルト モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(-) ドライバなし ボディサイズ63 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする