京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
40549731
品番
SDXCL1010JX-07
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法F1(mm)
12
寸法L1(mm)
120
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
10
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。