SDXCR1616JX-11 ホルダ 京セラ 40549801

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個寸法h(mm)16注文コード40549801品番SDXCR1616JX-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
寸法B(mm)16寸法F1(mm)20寸法L1(mm)120寸法b(mm)16寸法h(mm)16適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)7H1=h16基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40549801SDXCR1616JX-1139330277SDXCR1616JX-11SDXCR1616JX-11 ホルダ 京セラ 39330277ホルダ京セラ1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする