曜日別特売
SVNSR1616M-12-20XN ホルダ 京セラ 40550246

SVNSR1616M-12-20XN ホルダ 京セラ 40550246
SVNSR1616M-12-20XN ホルダ 京セラ 40550246

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手注文コード40550246品番SVNSR1616M-12-20XN
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
勝手右勝手寸法L1(mm)150寸法B(mm)16寸法L2(mm)45H1=h16寸法L3(mm)16寸法F1(mm)16寸法F2(mm)42寸法F3(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする