京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40550325
品番
SVPPR1212F-08FF
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
11
H1=h
12
寸法L1(mm)
85
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
12
寸法b(mm)
12
寸法L3(mm)
16
寸法h(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
2
基準コーナーR
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。